Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-0308-80-03 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 682 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738108-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0308-80-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
binder 09-0308-80-03 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 682 1 St.

Miniatur-Rundsteckverbinder Serie 682

· Steckverbinder mit Schraubverriegelung nach IEC 60130.9
· Gute EMV Eigenschaften
· Steckverbindermontage mit Linsensenkschraube

Technische Daten:
AWG: 20 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Kontaktmaterial: versilbert · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 7 A · Polzahl (num): 3 · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schutzart: IP40 · Serie (Rundsteckverbinder): 682 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Verschlussart (Details): Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3
Querschnitt-Bereich:
0.75 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
7 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
682
Herst.-Teilenr.:
09-0308-80-03
Typ (Hersteller-Typ):
09-0308-80-03
Nennstrom:
7 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20
Kontaktmaterial:
versilbert
Verschlussart (Details):
Schraub
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,43*
€ 6,84*
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 6,85*
€ 6,90*
ab € 3,92*
€ 8,19*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,48*
2 Tage
88
€ 5,95*
ab € 6,11*
€ 10,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0305 00 03
ab € 3,81*
Zubehör
Binder
09-0135-70-03
ab € 7,21*
Zubehör
Binder
02-0055-000
ab € 0,129*
Zubehör
Binder
02-0055-001
ab € 0,1991*
Zubehör
Binder
99-2005-00-03
ab € 5,40*
Zubehör
Binder
99-2005-02-03
ab € 5,69*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,99*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,58*
Zubehör
Binder
09 0305 02 03
ab € 5,29*
Zubehör
Binder
04 0106 001
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.