Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann PKI 100 Polklemme Blau 35 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737893-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930757102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
bananenbuchse blau
Hochwertige Polklemme

Blau
35 A

PKI 100
Mit fest verbundenen Isolierkopf, der durch eine Feder an die Isolierringe gedrückt wird. Dies ermöglicht schnellen und einfachen Anschluß von Leitungen oder Klemmen. Der Gewindebolzen mit Ø 4 mm besteht aus vernickeltem Messing und verfügt über ein Querloch mit Ø 2 mm. Zum verdrehsicheren Einbau in Schalttafeln bis 3,5 mm Wandstärke.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Herst.-Teilenr.: 930757102 · Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: 1 St. · Isolierungsart: Vollisoliert · Material (Details): Gewindebolzen: Messing vernickelt · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 35 A · Produkt-Art: Polklemme · Produktabmessung, Länge: 41.5 mm · Produktabmessung, Ø: 15 mm · RoHS-konform: Ja · Stift-Ø: 4 mm · Typ (Hersteller-Typ): PKI 100 · Weitere technische Daten: Wandstärke: max 3,5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 15 mm x 41.5 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Ø:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
41.5 mm
Nennstrom - gerundet:
35 A
1c. Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
930757102
Typ (Hersteller-Typ):
PKI 100
Material (Details):
Gewindebolzen: Messing vernickelt
Nennstrom:
35 A
Nennspannung:
60 V
Wandstärke (Details):
Max. 3.5 mm
Anschluss (Details):
Schrauben
Stift-Ø (Details):
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Polklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse, laborbuchse sks hirschmann, SKS Hirschmann, 930757102, PKI 100, 787-2461
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,86*
€ 2,49*
3
€ 4,00*
ab € 2,61*
€ 6,01*
Lager 102
86
1
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 6,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
4510012
ab € 0,20*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3597A
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.