Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cimco 180286 Flachstecker Steckbreite: 2.8 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Teilisoliert Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737876-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
flachkabelschuh cimco
flachkabelschuh
Flachstecker, isoliert

Rot
2.8 mm x 0.8 mm
0.50 mm² - 1 mm²

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Farbe: Rot · Herst.-Teilenr.: 180286 · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial: PA 6.6 · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Produkt-Art: Flachstecker · Querschnitt (max.): 1 mm² · Querschnitt (min.): 0.50 mm² · Querschnitt-Bereich: 0.50 - 1 mm² · RoHS-konform: Ja · Steck-Größe: 2.8 x 0.8 mm · Steckbreite: 2.8 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Stützhülse: Ja · Temperaturbereich: -60 - +105 °C · Typ (Hersteller-Typ): 180286

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt-Bereich:
0.50 - 1 mm²
Steck-Größe:
2.8 x 0.8 mm
1c. Marke:
Cimco
Farbe:
rot
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
180286
Typ (Hersteller-Typ):
180286
Querschnitt (max.):
1 mm²
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
2.8 mm
Isolationsmaterial (Details):
PA 6.6
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Querschnitt (min.):
0.50 mm²
Temperaturbereich (Details):
-60 - +105 °C
RoHS-konform:
Ja
Stützhülse:
Ja
Produkt-Art:
Flachstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cimco, 180286, Quetschverbinder, Flach-Steckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,08903*
€ 0,10523*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,75*
ab € 0,1012*
€ 0,1202*
214 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,199*
€ 0,229*
100
€ 5,15*
ab € 0,2389*
€ 0,2689*
Lager 102
155
1
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
10 6144
ab € 59,43*
Sonstiges
Cimco
106000
ab € 91,32*
Sonstiges
Cimco
180236
ab € 0,08913*
Sonstiges
Cimco
180238
ab € 0,08933*
Sonstiges
Cimco
180243
ab € 0,12455*
Sonstiges
Cimco
180246
ab € 0,12513*
Sonstiges
Cimco
180250
ab € 0,0934*
Sonstiges
Cimco
180252
ab € 0,0928*
Sonstiges
Cimco
180241
ab € 0,12513*
Sonstiges
Cimco
180247
ab € 0,12613*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.