Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2022-103/000-039 Federleiste 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737873-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-103/000-039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
WAGO 2022-103/000-039 Federleiste 1 St.

1-Leiter-Federleisten Serie 2022


TOPJOB®S
CAGE CLAMP®

Kodierbar.

Technische Daten:
Abisolierlänge (max.): 12 mm · Herstellerfarbe: Grau,Blau,Grün,Gelb · Nennspannung: 690 V · Nennstrom: 24 A · Passend für Serie (Wago): 2022 · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 5.2 mm · Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago): 2022 · max. Querschnitt flexibel: 4 mm² · max. Querschnitt starr: 4 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.25 mm² · min. Querschnitt starr: 0.25 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau | Blau | Grün | Gelb
Produktabmessung, Breite:
5.2 mm
Nennstrom - gerundet:
24 A
Marke:
WAGO
Farbe:
grau | blau | grün | gelb
Passend für Serie (Wago):
2022
Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago):
2022
Herst.-Teilenr.:
2022-103/000-039
Typ (Hersteller-Typ):
2022-103/000-039
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
690 V
max. Querschnitt flexibel:
4 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.25 mm²
max. Querschnitt starr:
4 mm²
min. Querschnitt starr:
0.25 mm²
Polzahl (num):
3
Abisolierlänge (max.):
12 mm
Produkt-Art:
Federleiste
Weitere Suchbegriffe: Federleiste, federleiste 3pol grau, federleiste, wago federleiste, WAGO, 2022-103/000-039, 1-Leiter-Federleisten Serie 2022, Anreihklemmen, Reihenklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,59249*
€ 1,79249*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7831*
€ 2,0031*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,837*
€ 2,067*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8486*
€ 2,0786*
Lager 102
91
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,0832*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 26,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-266
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.