Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 857-409 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737832-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-409
EAN/GTIN:
     4045454828493
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
Trennverstärker Halbleiterbaustein
wago trennverstärker
Bipolar Trennverstärker

JUMPFLEX®-Messumformer

Konfiguration über DIP-Schalter.

Technische Daten:
Bürde: 2 kΩ / 600 Ω · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 96 mm · Produktabmessung, Länge: 94 mm · Typ (Hersteller-Typ): 857-409 · Umgebungstemperatur (max.): +70 °C · Umgebungstemperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Übertragungsfehler: < 0,1 % vom Endwert

Weitere Informationen:
Bürde:
2 kΩ / 600 Ω
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 94 x 6 x 96 mm
Produktabmessung, Höhe:
96 mm
Produktabmessung, Länge:
94 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
WAGO
Isolierung (Material):
Polyamid 6.6
Typ (Hersteller-Typ):
857-409
Typ:
857-409
Anschluss (Details):
Federkraft
Ausgangssignal (Details):
± 5 V|ツ| 0-5 V|ツ| 1 - 5 V|ツ| ± 10 V|ツ|0 - 10 V|ツ| 2-10 V|ツ| ± 10 mA|ツ| 0-10 mA|ツ| 2 - 10 mA|ツ| ± 20 mA|ツ| 0-20 mA|ツ| 4-20 mA
Eingangssignal:
± 5 V|ツ| 0 - 5 V|ツ| 1 - 5 V|ツ| ± 10 V|ツ|0 - 10 V|ツ| 2 - 10 V|ツ| ± 10 mA|ツ| 0 - 10 mA|ツ| 2 - 10 mA|ツ| ± 20 mA|ツ| 0 - 20 mA|ツ| 4 - 20 mA
Versorgungsspannung:
16.8 - 31.2 V
Umgebungstemperatur (max.):
+70 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-25 °C
Weitere Suchbegriffe: trennverstärker halbleiterbaustein, 4045454309534, WAGO, 857-409, steuerungstechnik, regelungstechnik
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 153,90*
€ 166,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 153,93*
€ 166,05*
€ 5,95*
ab € 158,06*
€ 171,55*
Frei Haus
ab € 164,14*
€ 178,19*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 317,06*
€ 344,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,47*
€ 409,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,08*
€ 408,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,82*
€ 403,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,98*
€ 393,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,06*
€ 377,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-482
ab € 0,3396*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 13,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.