Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0205027 Lautsprecher-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 2 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737798-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0205027
EAN/GTIN:
     4011376707154
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Lautsprecher-Steckverbinder
lautsprecher steckverbinder
Lautsprecher-Klemmanschluss

Lautsprecher-Steckverbinder
Buchse, Einbau vertikal

Zum Einlassen in Lautsprecherboxen (löt- oder steckbar). Kabelanschluss-Ø max. 2 mm. Absolut luftdichte Montage möglich.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steck-Klemm · Ausführung (allgemein): Mit Klemmleisten · Herst.-Teilenr.: 0205027 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl: 2 · Produkt-Art: Lautsprecher-Steckverbinder · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Länge: 56 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Typ (Hersteller-Typ): 0205027 · Weitere technische Daten: Einbau-Ø: 50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
1c. Marke:
BKL Electronic
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Steck-Klemm
Herst.-Teilenr.:
0205027
Typ (Hersteller-Typ):
0205027
Ausführung (allgemein):
Mit Klemmleisten
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Loch-Abstand:
44 mm
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Lautsprecher-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376707154, BKL Electronic, 0205027, Lautsprecherstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,68*
€ 2,11*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,20*
3 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.