Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KLINKENSTECKER STEREO NYS 231 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-737773-BP
Hersteller:  Neutrik
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000244247
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
Artikeltext: Klinkenstecker Robuster langzeitstabiler Klinkenstecker 3.5 mm mit verriegelbarer Kabebuchse.

Technische Daten:

Ausführung: Gerade, vergoldet, Stereo Farbe: Schwarz Hersteller-Nr.: NYS 231 B Typ: Klinkenstecker 3,5 mm NYS 231 BG Typ (Hersteller-Typ): NYS 231 B. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Steckverbinder > Klinken-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: KLINKENSTECKER STEREO NYS 231 B
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,26*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG