Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cimco 180260 Flachsteckhülse Steckbreite: 4.8 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Teilisoliert Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737718-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse 1,5-2,5qmm
flachsteckhülse
cimco flachsteckhülse
Flachsteckhülse, isoliert

Blau
4.8 mm x 0.8 mm
1.50 mm² - 2.50 mm²

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Farbe: Blau · Herst.-Teilenr.: 180260 · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial: Polyamid 6.6 · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Produkt-Art: Flachsteckhülse · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 1.50 mm² · Querschnitt-Bereich: 1.50 - 2.50 mm² · Steck-Größe: 4.8 x 0.8 mm · Steckbreite: 4.8 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Temperaturbereich: -60 - +105 °C · Typ (Hersteller-Typ): 180260

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt-Bereich:
1.50 - 2.50 mm²
Steck-Größe:
4.8 x 0.8 mm
1c. Marke:
Cimco
Farbe:
blau
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
180260
Typ (Hersteller-Typ):
180260
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
4.8 mm
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid 6.6
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Querschnitt (min.):
1.50 mm²
Temperaturbereich (Details):
-60 - +105 °C
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050001251213, Cimco, 180260
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,08993*
€ 0,10523*
100
€ 5,15*
ab € 0,0933*
€ 0,109*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,75*
ab € 0,1025*
€ 0,12*
34 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1591*
€ 0,1861*
Lager 102
823
1
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180250
ab € 0,0934*
Ähnlich
Cimco
180252
ab € 0,0928*
Ähnlich
Cimco
180254
ab € 0,08943*
Ähnlich
Cimco
180256
ab € 0,08903*
Ähnlich
Cimco
180258
ab € 0,08973*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.