Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C146 10A024 002 1-1 Stifteinsatz Heavy|mate® C146 Gesamtpolzahl 24 + PE 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737689-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 10A024 002 1-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amphenol
C146 10A024 002 1-1
Schwere Steckverbinder
Laststeckverbinder
Stifteinsatz

Die Steckverbinder der Serie C146, auch Schwere Rechteck-Steckverbinder genannt, sind für Anwendungen in rauer Industrieumgebung entwickelt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen): ≥500 · Bemessungsspannung: 400 V · Bemessungsstrom: 16/22 A · Gesamtpolzahl: 24 + PE · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.25 mm² · Polzahl: 24 · Produkt-Art: Stifteinsatz · Serie (Steckverbinder Amphenol): Heavy|mate® C146 · Steckverbinder-Besonderheiten: versilberte Kontakte · Verschmutzungsgrad: 3 · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
24 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Amphenol
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
versilberte Kontakte
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder Amphenol):
Heavy|mate® C146
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.25 mm²
Polzahl (num):
24
Bemessungsstrom:
16/22 A
Bemessungsspannung:
400 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥500
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Weitere Suchbegriffe: Multicorsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,41*
€ 21,35*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 14,40*
€ 21,36*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 31,50*
€ 42,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amphenol
C146 10F024 000 1-1
ab € 15,88*
Sonstiges
Amphenol
C146 10N024 500 2-1
ab € 25,83*
Sonstiges
Amphenol
C146 21R024 500 1-1
ab € 13,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.