Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 2 946-13-002-00 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737669-BP
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     946-13-002-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
w & p products stiftleiste
stiftleiste
Stiftleiste

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 2

Für Vierkantstifte 0,635 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herst.-Teilenr.: 946-13-002-00 · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produkt-Art: Stiftleiste (Standard) · Produktabmessung, Breite: 5.80 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.08 mm · Produktabmessung, Länge: 8.70 mm · Rastermaß: 2.54 mm · RoHS-konform: Ja · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gewinkelt · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 3.30 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 4.80 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein · Typ (Hersteller-Typ): 946-13-002-00

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.70 x 5.80 x 5.08 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
5.08 mm
Produktabmessung, Länge:
8.70 mm
Produktabmessung, Breite:
5.80 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
3 A
1c. Marke:
W & P Products
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Stiftform:
Rechteckig
Herst.-Teilenr.:
946-13-002-00
Typ (Hersteller-Typ):
946-13-002-00
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3.30 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
4.80 mm
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste, gewinkelt
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: W & P Products, 946-13-002-00
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0936*
€ 0,1096*
Lager 102
778
1
Frei Haus
ab € 0,0981*
€ 0,1321*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1208*
€ 0,1438
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1011*
€ 0,1203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0981*
€ 0,1167
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
W & P Products
154-002-1-50-00
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.