Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WAGO 2022-115 Federleiste 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737643-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
1-Leiter-Federleisten Serie 2022

Federleiste zum Einstecken in Basisklemmen, kodierbar.

Technische Daten:
Abisolierlänge (max.): 12 mm · Herst.-Teilenr.: 2022-115 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 690 V · Nennstrom: 24 A · Passend für Serie (Wago): 2022 · Polzahl: 15 · Produkt-Art: Federleiste · Produktabmessung, Breite: 5.2 mm · Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago): 2022 · Typ (Hersteller-Typ): 2022-115 · max. Querschnitt flexibel: 4 mm² · max. Querschnitt starr: 4 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.25 mm² · min. Querschnitt starr: 0.25 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Breite:
5.2 mm
Nennstrom - gerundet:
24 A
1c. Marke:
WAGO
Farbe:
grau
Passend für Serie (Wago):
2022
Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago):
2022
Herst.-Teilenr.:
2022-115
Typ (Hersteller-Typ):
2022-115
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
690 V
max. Querschnitt flexibel:
4 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.25 mm²
max. Querschnitt starr:
4 mm²
min. Querschnitt starr:
0.25 mm²
Polzahl (num):
15
Abisolierlänge (max.):
12 mm
Produkt-Art:
Federleiste
Weitere Suchbegriffe: Federleiste, wago dosenklemme 4mm², dosenklemme wago, dosenklemme, 2050000794001, WAGO, 2022-115, 1-Leiter-Federleisten Serie 2022
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,75*
ab € 6,4444*
€ 6,8844*
25
€ 5,15*
ab € 6,59*
€ 7,04*
29 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 6,6011*
€ 7,0511*
25
Frei Haus
ab € 6,8508*
€ 7,3108*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 11,20*
€ 12,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0932*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 91,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-805
ab € 17,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-805/000-002
ab € 20,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 17,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 17,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.