Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930 348-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 8 Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737593-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930 348-517-1
EAN/GTIN:
     4002044023034
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
DIN-Kupplung

Mit Knickschutz

Steckverbinder für Audio, Video und Datentechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausführung (allgemein): Typ Nr. 9 · Herst.-Teilenr.: 930 348-517-1 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: verzinnt · Material (Details): Gehäuse: PE · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 8 · Produkt-Art: DIN-Rundsteckverbinder · Schutzart: IP30 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Typ: 9 · Typ (Hersteller-Typ): MAK 80 S

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
1c. Marke:
Hirschmann
Schutzart:
IP30
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
930 348-517-1
Typ (Hersteller-Typ):
MAK 80 S
Material (Details):
Gehäuse: PE
Ausführung (allgemein):
Typ Nr. 9
Nennstrom:
4 A
Polzahl (num):
8
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, gerade
Typ:
9
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, din-buchse 8-polig, din buchsen, hirschmann din-buchse, 4002044023041, Hirschmann, 930 348-517-1, MAK 80 S
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,15*
ab € 2,2889*
€ 2,4289*
200
Frei Haus
ab € 2,311*
€ 2,461*
1
€ 4,00*
ab € 1,77*
€ 2,65*
1 Tag
370
1
€ 6,95*
ab € 2,26*
€ 2,66*
Lager 102
268
1
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930539517 MAS 8100 S
ab € 2,08*
Zubehör
Hirschmann
930298517 MAS 80 S GRAU
ab € 1,58*
Zubehör
Hirschmann
930298500 MAS 80 S SCHWARZ
ab € 1,67*
Zubehör
Hirschmann
931740517 MAWI 80 SB
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.