Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Magnetventilsteckverbinder Bauform A Serie 210 Schwarz Pole:2+PE 43-1700-004-03 Binder Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737545-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     43-1700-004-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetventil-Steckverbinder
Magnetventilsteckverbinder
magnetventil steckverbinder
Magnetventilsteckverbinder Bauform A Serie 210

Gerätesteckdose

Technische Daten:
Gesamtpolzahl: 2 · Herst.-Teilenr.: 43-1700-004-03-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Leitungs-Querschnitt: 0.34 - 1.5 mm² · Pole: 2+PE · Polzahl: 2 · Typ (Hersteller-Typ): 43-1700-004-03-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Binder
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
43-1700-004-03
Typ (Hersteller-Typ):
43-1700-004-03
Ausführung (allgemein):
Niedriges Gehäuse, metrisches Gewinde M16
Polzahl (num):
2
Bauform (Details):
A
Leitungs-Querschnitt:
0.34 - 1.5 mm²
Nennspannung (Details):
250 V
Nennstrom (Details):
10 A
Normen/Prüfzeichen:
DIN EN 175301-803
Pole:
2+PE
Anschluss (Details):
Schraube
Kabelanschluss-Ø:
6 - 10 mm
Temperaturbereich (Details):
-30 - +130 °C
Weitere Suchbegriffe: Binder, 43-1700-004-03
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,70*
€ 7,42*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 6,49*
€ 7,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
16-8085-000
ab € 0,156*
Sonstiges
Binder
16-8090-000
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.