Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik CAB 4 G R Kurzschlussbrücke Rastermaß: 2.54 mm Polzahl je Reihe:2 Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737449-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     CAB 4 G R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierbrücke
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
kurzschlussstecker
Codierbrücke CAB...

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: CAB 4 G R · Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial (Details): PBT · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 1.5 A · Pole: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produkt-Art: Kurzschlussbrücke · Produktabmessung, Breite: 6.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 2.5 mm · Rastermaß: 2.54 mm · RoHS-konform: Ja · Steckverbinder-Besonderheiten: geschlossen · Typ (Hersteller-Typ): CAB 4 G R

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2.5 x 6.5 x 5 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
2.5 mm
Produktabmessung, Breite:
6.5 mm
1c. Marke:
Fischer Elektronik
Farbe:
rot
Steckverbinder-Besonderheiten:
geschlossen
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Herst.-Teilenr.:
CAB 4 G R
Typ (Hersteller-Typ):
CAB 4 G R
Nennstrom:
1.5 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
2
Isolationsmaterial (Details):
PBT
Pole:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kurzschlussbrücke
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, CAB 4 G R, Addressbrücken, Adressierbrücken
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0816*
€ 0,0971*
Lager 102
1887
1
Frei Haus
ab € 0,0976*
€ 0,1341*
10
€ 5,90*
ab € 0,0782*
€ 0,1513*
1 Tag
11723
100
€ 7,95*
ab € 0,107*
€ 0,2145*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1341*
€ 0,1596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1197*
€ 0,1424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,111*
€ 0,132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0976*
€ 0,1161
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.