Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 943-13-020-00 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737416-BP
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     943-13-020-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
w & p products stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 20pol
W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 943-13-020-00 1 St.

Stiftleiste

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 20

Für Vierkantstifte 0,635 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 20 · Polzahl je Reihe: 20 · Produktabmessung, Breite: 12.60 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.50 mm · Produktabmessung, Länge: 50.8 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 3.30 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 6.80 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 50.8 x 12.60 x 2.50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
2.50 mm
Produktabmessung, Länge:
50.8 mm
Produktabmessung, Breite:
12.60 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
W & P Products
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
20
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Herst.-Teilenr.:
943-13-020-00
Typ (Hersteller-Typ):
943-13-020-00
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3.30 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
6.80 mm
Polzahl je Reihe:
20
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: W & P Products, 943-13-020-00
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,63*
Lager 102
685
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,65*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,62*
€ 15,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.