Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WAGO 250-604 Federkraftklemmblock 1.00 mm² Polzahl (num) 4 Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737401-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     250-604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Federkraftklemmblock

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
AWG max.: 16 · AWG min.: 20 · Abisolierlänge (max.): 10 mm · Abisolierlänge (min.): 9 mm · Anschluss (Bauelemente): Federklemme,Print · Anzahl Reihen: 1 · Betätigungsrichtung: Schräg zur Leiterplatte · Drahtschutz: Ja · Gehäusematerial: Polyamid · Herst.-Teilenr.: 250-604 · Herstellerfarbe: Grau · Industrieware: Ja · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Nennspannung: 630 V · Nennstrom: 2 A · Polzahl: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Printklemmen-Besonderheiten: mit CAGE CLAMP® · Produkt-Art: Federkraftklemmblock · Produktabmessung, Breite: 29.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 20.50 mm · Produktabmessung, Länge: 13.00 mm · Rastermaß: 7.50 mm · Serie (Printklemmen): 250 · Steckrichtung: Schräg zur Leiterplatte · Typ (Hersteller-Typ): 250-604 · max. Querschnitt flexibel: 1.00 mm² · max. Querschnitt starr: 1.50 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.50 mm² · min. Querschnitt starr: 0.50 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
20.50 mm
Produktabmessung, Länge:
13.00 mm
Produktabmessung, Breite:
29.00 mm
Nennstrom - gerundet:
2 A
1c. Marke:
WAGO
Industrieware:
Ja
Gehäusematerial:
Polyamid
Printklemmen-Besonderheiten:
mit CAGE CLAMP®
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme | Print
Betätigungsrichtung:
Schräg zur Leiterplatte
Steckrichtung:
Schräg zur Leiterplatte
Serie (Printklemmen):
250
Herst.-Teilenr.:
250-604
Typ (Hersteller-Typ):
250-604
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
630 V
AWG max.:
16
AWG min.:
20
Rastermaß:
7.50 mm
max. Querschnitt flexibel:
1.00 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.50 mm²
max. Querschnitt starr:
1.50 mm²
min. Querschnitt starr:
0.50 mm²
Polzahl (num):
4
Polzahl je Reihe:
4
Abisolierlänge (max.):
10 mm
Abisolierlänge (min.):
9 mm
Drahtschutz:
Ja
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Federkraftklemmblock
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 4pol, leiterplattenklemme, 2050001362285, WAGO, 250-604
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
160
€ 4,75*
ab € 0,6802*
€ 0,7202*
30 Tage
unbekannt
40
€ 5,90*
ab € 0,7152*
€ 0,8252*
33 Tage
nicht lagernd
160
€ 5,90*
ab € 0,8537*
€ 0,8837*
5
€ 4,00*
ab € 0,74*
€ 0,91*
Lager 102
167
1
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.