Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann 1025/E-M-1.5N-AU-1.3 Präzisionsprüfstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737290-BP
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     1025/E-M-1.5N-AU-1.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionsprüfstift
PTR Hartmann 1025/E-M-1.5N-AU-1.3 Präzisionsprüfstift

Präzisions-Prüfstift für Leiterplattenprüfung

Einfach geführter Präzisionsprüfstift mit Federkontakt für den Baugruppen und Leiterplattentest.

Technische Daten:
Federdruck: 1.5 N · Federweg: 6.3 mm · Kopfform (Federkontakte): M · Nennstrom: 3 A · Rastermaß: 2.54 mm · Stift-Länge: 33 mm · Stift-Ø: 1.37 mm · Veredelung: Gold · Weitere technische Daten: Durchgangswiderstand: ≤25 mΩ

Hinweis:
Typkodierung:
xxxx (Serie) - xx (Kopfform) - x.xN (Kontaktdruck) - xx (Veredelung) - xx.xx (Kopf-Ø in mm/Kopfmaterial)
Veredelung: AU = Gold, RH = Rhodium, NI = Nickel; Kopfmaterial: M = Messing, C = Berylliumbronze.
Weitere Informationen:
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
PTR Hartmann
Veredelung:
Gold
Kopfform (Federkontakte):
M
Typ (Hersteller-Typ):
1025/E-M-1.5N-AU-1.3
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2.54 mm
Federweg:
6.3 mm
Stift-Ø:
1.37 mm
Stift-Länge:
33 mm
Federdruck:
1.5 N
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Präzisionsprüfstift
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PTR Hartmann, 1025/E-M-1.5N-AU-1.3, Federkontakt, Prüfstift
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
66
1
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,96*
5
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 1,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.