Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachsteckhülse Steckbreite: 4.8 mm Steckdicke: 0.5 mm 180 ° Unisoliert Metall Vogt Verbindungstechnik 3800.60 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737253-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3800.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpkontakt
Flachsteckhülse
vogt flachsteckhülse
crimpkontakt
Flachsteckhülse unisoliert

DIN 46247/1

Technische Daten:
AWG max.: 18 · AWG min.: 22 · Anschlusswinkel: 180 ° · Farbe: Metall · Herst.-Teilenr.: 3800.60 · Inhalt: 1 St. · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Messing · Querschnitt (max.): 1 mm² · Querschnitt (min.): 0.50 mm² · Querschnitt-Bereich: 0.50 - 1 mm² · Steck-Größe: 4.8 x 0.5 mm · Steckbreite: 4.8 mm · Steckdicke: 0.5 mm · Steckverbinder-Typ (Kategorisierung): Flachsteckhülse · Stützhülse: Nein · Typ (Hersteller-Typ): 3800.60

Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 3800.60, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,50*
ab € 0,0408*
€ 0,0583*
10
€ 5,90*
ab € 0,0226*
€ 0,0681*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,1222*
€ 0,1933*
1
€ 4,00*
ab € 0,0836*
€ 0,1933*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1933*
€ 0,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1222*
€ 0,1454
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
97 52 14
ab € 101,72*
Sonstiges
Knipex
97 52 35
ab € 75,02*
Sonstiges
Knipex
97 52 34
ab € 72,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG