Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 3904 Flachsteckhülse Steckbreite: 4.8 mm Steckdicke: 0.5 mm 180 ° Teilisoliert Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737201-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
vogt flachsteckhülse
flachsteckhülse
Vogt Verbindungstechnik 3904 Flachsteckhülse Steckbreite: 4.8 mm Steckdicke: 0.5 mm 180 ° Teilisoliert Blau 1 St.

Flachsteckhülse isoliert

Blau
4.8 mm x 0.5 mm
1.50 mm² - 2.50 mm²

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 1.50 mm² · Steckbreite: 4.8 mm · Steckdicke: 0.5 mm · Stützhülse: Ja · Typ: Hülse · Weitere technische Daten: (Form A DIN 46245 UL-No. E235796)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt-Bereich:
1.50 - 2.50 mm²
Steck-Größe:
4.8 x 0.5 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Farbe:
blau
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
3904
Typ (Hersteller-Typ):
3904
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Steckdicke:
0.5 mm
Steckbreite:
4.8 mm
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Typ:
Hülse
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Querschnitt (min.):
1.50 mm²
Stützhülse:
Ja
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 3904, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
652
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,43*
10
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
97 52 36 SB
ab € 68,93*
Sonstiges
Toolcraft
1486609
ab € 25,78*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3986n
ab € 172,09*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3986s
ab € 79,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.