Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RJ45 CONNECTOR CAT.6 KABELF&KAPPE GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-737160-BP
Hersteller:  Hirose
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000243301
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Artikeltext: CAT.6 TM21 - RJ45 Stecker von HIROSE Für Massivdraht und Litze AWG 24.

Technische Daten:

Ausführung: Set / RJ45 Stecker CAT.6, Kabelführung, Kappe Farbe: Gelb. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Steckverbinder > Steckverbinder (sonstige)
Weitere Suchbegriffe: RJ45 CONNECTOR CAT.6 KABELF&KAPPE GELB
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 2,10*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG