Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann 1010-D-0.8NE-AU-1.0 Präzisionsprüfstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737045-BP
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     1010-D-0.8NE-AU-1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionsprüfstift
präzisionsprüfstift 1010-d-0.8n-au-...
PTR Hartmann 1010-D-0.8NE-AU-1.0 Präzisionsprüfstift

Präzisions-Prüfstift für Leiterplattenprüfung

Einfach geführter Präzisionsprüfstift mit Federkontakt für den Baugruppen und Leiterplattentest.

Technische Daten:
Federdruck: 0.8 N · Federweg: 3 mm · Kopfform (Federkontakte): D · Nennstrom: 2 A · Rastermaß: 1.91 mm · Stift-Länge: 17 mm · Stift-Ø: 1 mm · Veredelung: Gold · Weitere technische Daten: Durchgangswiderstand: ≤20 mΩ

Hinweis:
Typkodierung:
xxxx (Serie) - xx (Kopfform) - x.xN (Kontaktdruck) - xx (Veredelung) - xx.xx (Kopf-Ø in mm/Kopfmaterial)
Veredelung: AU = Gold, RH = Rhodium, NI = Nickel; Kopfmaterial: M = Messing, C = Berylliumbronze.
Weitere Informationen:
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
PTR Hartmann
Veredelung:
Gold
Kopfform (Federkontakte):
D
Typ (Hersteller-Typ):
1010-D-0.8NE-AU-1.0
Nennstrom:
2 A
Rastermaß:
1.91 mm
Federweg:
3 mm
Stift-Ø:
1 mm
Stift-Länge:
17 mm
Federdruck:
0.8 N
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Präzisionsprüfstift
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PTR Hartmann, 1010-D-0.8NE-AU-1.0, Federkontakt, Prüfstift
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
97
1
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 5,01*
3
€ 4,00*
ab € 3,01*
€ 5,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.