Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 396105 Flachsteckhülse Steckbreite: 4.8 mm Steckdicke: 0.5 mm 180 ° Vollisoliert Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736923-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     396105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
vogt flachsteckhülse
flachsteckhülse
Vogt Verbindungstechnik 396105 Flachsteckhülse Steckbreite: 4.8 mm Steckdicke: 0.5 mm 180 ° Vollisoliert Rot 1 St.

Flachsteckhülse isoliert

Rot
4.8 mm x 0.5 mm
0.50 mm² - 1 mm²

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Herst.-Teilenr.: 396105 · Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Produkt-Art: Flachsteckhülse · Querschnitt (max.): 1 mm² · Querschnitt (min.): 0.50 mm² · Querschnitt-Bereich: 0.50 - 1 mm² · Steck-Größe: 4.8 x 0.5 mm · Steckbreite: 4.8 mm · Steckdicke: 0.5 mm · Stützhülse: Ja · Typ: Hülse · Typ (Hersteller-Typ): 396105 · Weitere technische Daten: (Form A DIN 46245 UL-No. E235796)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt-Bereich:
0.50 - 1 mm²
Steck-Größe:
4.8 x 0.5 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Farbe:
rot
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
396105
Typ (Hersteller-Typ):
396105
Querschnitt (max.):
1 mm²
Steckdicke:
0.5 mm
Steckbreite:
4.8 mm
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Typ:
Hülse
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Querschnitt (min.):
0.50 mm²
Stützhülse:
Ja
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 396105, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2937
15
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,28*
25
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3986n
ab € 171,64*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3986s
ab € 79,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.