Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cimco 180146 Gabelkabelschuh 1.50 mm² 2.50 mm² Loch-Ø=5.3 mm Teilisoliert Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736816-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
cimco gabelkabelschuh
Gabelkabelschuh, isoliert

Blau
Querschnitt (max.): 2.50 mm²

Technische Daten:
Farbe: Blau · Gewinde-Maß: M5 · Herst.-Teilenr.: 180146 · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial: PA · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Loch-Ø: 5.3 mm · Produkt-Art: Gabelkabelschuh · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 1.50 mm² · Querschnitt-Bereich: 1.50 - 2.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Stützhülse: Nein · Temperaturbereich: -60 - +105 °C · Typ (Hersteller-Typ): 180146

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt-Bereich:
1.50 - 2.50 mm²
1c. Marke:
Cimco
Isolierung (Material):
PA (Polyamid), halogenfrei
Farbe:
blau
Isolierungsart:
Teilisoliert
Gewinde-Maß:
M5
Herst.-Teilenr.:
180146
Typ (Hersteller-Typ):
180146
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Loch-Ø:
5.3 mm
Isolationsmaterial (Details):
PA
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Querschnitt (min.):
1.50 mm²
Temperaturbereich (Details):
-60 - +105 °C
RoHS-konform:
Ja
Stützhülse:
Nein
Produkt-Art:
Gabelkabelschuh
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gabel kabelschuh, gabelkabelschuh 2,5mm², 2050001250841, Cimco, 180146
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
100
€ 4,99*
ab € 0,0502*
€ 0,0627*
100
€ 5,95*
ab € 0,05023*
€ 0,06273*
100
€ 5,15*
ab € 0,0522*
€ 0,0649*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,75*
ab € 0,0597*
€ 0,0709*
Lager 102
183
1
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180120
ab € 0,05103*
Ähnlich
Cimco
180124
ab € 0,0505*
Ähnlich
Cimco
180126
ab € 0,05093*
Ähnlich
Cimco
180128
ab € 0,06957*
Ähnlich
Cimco
180144
ab € 0,0504*
Ähnlich
Cimco
180148
ab € 0,06937*
Ähnlich
Cimco
180160
ab € 0,08271*
Ähnlich
Cimco
180162
ab € 0,08261*
Ähnlich
Cimco
180164
ab € 0,086*
Ähnlich
Cimco
180166
ab € 0,08681*
Ähnlich
Cimco
180170
ab € 0,25884*
Ähnlich
Cimco
180172
ab € 0,24932*
Ähnlich
Cimco
180174
ab € 0,39154*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.