Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C146 10A003 002 4-1 Stifteinsatz Heavy|mate® C146 Gesamtpolzahl 3 + PE 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736789-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 10A003 002 4-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amphenol
C146 10A003 002 4-1
Schwere Steckverbinder
Tuchel
Amphenol C146 10A003 002 4-1 Stifteinsatz Heavy|mate® C146 Gesamtpolzahl 3 + PE 1 St.

Stifteinsatz heavy,mate®

Die Steckverbinder der Serie C 146, auch schwere Rechteck-Steckverbinder genannt, sind für Anwendungen in rauer Industrieumgebung entwickelt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥500 · Bemessungsspannung: 250/400 V · Bemessungsstrom: 14/18 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.25 mm² · Polzahl (num): 3 · Serie (Steckverbinder Amphenol): Heavy|mate® C146 · Steckverbinder-Besonderheiten: versilberte Kontakte · Verschmutzungsgrad: 3 · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Amphenol
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
versilberte Kontakte
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder Amphenol):
Heavy|mate® C146
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.25 mm²
Polzahl (num):
3
Bemessungsstrom:
14/18 A
Bemessungsspannung:
250/400 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥500
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,95*
€ 13,51*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,53*
6 Tage
46
€ 6,99*
ab € 19,95*
€ 27,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amphenol
C146 10N003 500 4
ab € 3,50*
Sonstiges
Amphenol
C146 10R003 600 4
ab € 1,96*
Sonstiges
Amphenol
C146 10B003 002 4-1
ab € 8,95*
Sonstiges
Amphenol
C146 10F003 000 4-1
ab € 3,48*
Sonstiges
Amphenol
C146 10R003 804 4-1
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.