Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cimco 180128 Gabelkabelschuh 0.50 mm² 1 mm² Loch-Ø=6.5 mm Teilisoliert Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736772-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
cimco gabelkabelschuh
Gabelkabelschuh, isoliert

Rot
Querschnitt (max.): 1 mm²

Technische Daten:
Farbe: Rot · Gewinde-Maß: M6 · Herst.-Teilenr.: 180128 · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial: PA · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Loch-Ø: 6.5 mm · Produkt-Art: Gabelkabelschuh · Querschnitt (max.): 1 mm² · Querschnitt (min.): 0.50 mm² · Querschnitt-Bereich: 0.50 - 1 mm² · RoHS-konform: Ja · Stützhülse: Nein · Temperaturbereich: -60 - +105 °C · Typ (Hersteller-Typ): 180128

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt-Bereich:
0.50 - 1 mm²
1c. Marke:
Cimco
Isolierung (Material):
PA (Polyamid), halogenfrei
Farbe:
rot
Isolierungsart:
Teilisoliert
Gewinde-Maß:
M6
Herst.-Teilenr.:
180128
Typ (Hersteller-Typ):
180128
Querschnitt (max.):
1 mm²
Loch-Ø:
6.5 mm
Isolationsmaterial (Details):
PA
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Querschnitt (min.):
0.50 mm²
Temperaturbereich (Details):
-60 - +105 °C
RoHS-konform:
Ja
Stützhülse:
Nein
Produkt-Art:
Gabelkabelschuh
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gabel kabelschuh, quetschkabelschuh rot, 2050001250810, Cimco, 180128
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,06967*
€ 0,08227*
100
€ 5,15*
ab € 0,0723*
€ 0,0854*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,75*
ab € 0,0794*
€ 0,0936*
34 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,123*
€ 0,146*
Lager 102
199
1
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180120
ab € 0,05123*
Ähnlich
Cimco
180124
ab € 0,0508*
Ähnlich
Cimco
180126
ab € 0,05103*
Ähnlich
Cimco
180144
ab € 0,0509*
Ähnlich
Cimco
180146
ab € 0,0505*
Ähnlich
Cimco
180148
ab € 0,06927*
Ähnlich
Cimco
180160
ab € 0,08281*
Ähnlich
Cimco
180162
ab € 0,08231*
Ähnlich
Cimco
180164
ab € 0,0867*
Ähnlich
Cimco
180166
ab € 0,08681*
Ähnlich
Cimco
180170
ab € 0,25884*
Ähnlich
Cimco
180172
ab € 0,24932*
Ähnlich
Cimco
180174
ab € 0,39154*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.