Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klauke 91R3 Rohrkabelschuh mit Sichtloch 180 ° M3 0.705 mm² Loch-Ø: 3.2 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736689-BP
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     91R3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh klauke
rohrkabelschuh
Rohrkabelschuh mit Sichtloch, unisoliert




Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gewinde-Maß: M3 · Herst.-Teilenr.: 91R3 · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Loch-Ø: 3.2 mm · Produkt-Art: Rohrkabelschuh · Querschnitt (max.): 0.705 mm² · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Sichtloch · Typ (Hersteller-Typ): 91R3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Klauke
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Sichtloch
Gewinde-Maß:
M3
Herst.-Teilenr.:
91R3
Typ (Hersteller-Typ):
91R3
Ausführung (allgemein):
Mit Sichtloch, für feindrähtige Leiter
Querschnitt (max.):
0.705 mm²
Loch-Ø:
3.2 mm
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Kupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Rohrkabelschuh
Weitere Suchbegriffe: 2050001416148, Klauke, 91R3
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1054*
€ 0,1259*
100
€ 5,15*
ab € 0,1065*
€ 0,1274*
100
€ 5,95*
ab € 0,11091*
€ 0,13241*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,75*
ab € 0,1131*
€ 0,1348*
Lager 102
416
1
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.