Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Batterieklemme Silber Klemmbereich max.: 13.5 mm Länge: 79 mm TRU COMPONENTS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736570-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     736570
EAN/GTIN:
     4016138251364
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
batterieklemme
Batterieklemmen, unisoliert

25 A
Silber

Für Lötanschluss bzw. Schraubanschluss mit Zugentlastung. Klemme wird durch starke Feder zusammengehalten, dadurch gute Kontaktübertragung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten,Schrauben · Ausführung (allgemein): + Pol · Farbe: Silber · Herst.-Teilenr.: 736570 · Inhalt: 1 St. · Isolierungsart: Unisoliert · Klemmbereich max.: 13.5 mm · Nennstrom: 25 A · Produktabmessung, Länge: 79 mm · Steckverbinder-Typ (Kategorisierung): Batterieklemme · Typ (Hersteller-Typ): 736570 · Weitere technische Daten: Ausführung: Pluspol

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 736570, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme, batterieklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG