Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930 303-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 3 Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736517-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930 303-517-1
EAN/GTIN:
     4002044225520
Suchbegriffe:
4002044207427
4002044225520
Hirschmann
930 303-517-1
DIN-Einbaubuchse mit Verschraubung

DIN-Rundsteckverbinder
Buchse, Einbau vertikal

Steckverbinder für Audio, Video und Datentechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausführung (allgemein): Mit Verschraubung · Herst.-Teilenr.: 930 303-517-1 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: verzinnt · Material (Details): Gehäuse: PE · Nennspannung: 34 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 3 · Produkt-Art: DIN-Rundsteckverbinder · Schutzart: IP30 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Typ: 1 · Typ (Hersteller-Typ): MAB 3100 S · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
1c. Marke:
Hirschmann
Schutzart:
IP30
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Verschlussart:
Schraub
Herst.-Teilenr.:
930 303-517-1
Typ (Hersteller-Typ):
MAB 3100 S
Material (Details):
Gehäuse: PE
Ausführung (allgemein):
Mit Verschraubung
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
34 V
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Typ:
1
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: MAB 3100 S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 4,39*
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
930 014-517-1
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.