Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cliff FC684227R Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gewinkelt Polzahl (num): 7 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736512-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC684227R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
hosiden stecker 7 polig
hosiden stecker
Berührungssichere CLIFFCON® Miniatur-Steckverbinder

Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Buchse, gewinkelt

Vorgesehen für Anwendungen, bei denen ein berührungssiches Stecksystem mit hoher Qualität und zuverlässiger Verriegelung erforderlich ist. Die Steckverbinder aus der Cliffcon®-Reihe sind robuste und langlebige mehrpolige Stecker und Buchsen. Entwickelt für Anwendungen mit hoher Leistung, beinhalten Sie berührungssichere Kontakte, eine einfache Verriegelung und entsprechen den Sicherheitsanforderungen der IEC 65/348.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herst.-Teilenr.: FC684227R · Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Kabel-Ø (max.): 6 mm · Kabel-Ø-Bereich: 6 mm (max) · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: verzinnt · Nennspannung: 48 V · Nennstrom: 1 A · Polzahl: 7 · Produkt-Art: Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gewinkelt · Typ (Hersteller-Typ): FC684227R

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Kabel-Ø-Bereich:
6 mm (max)
1c. Marke:
Cliff
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
FC684227R
Typ (Hersteller-Typ):
FC684227R
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
48 V
Polzahl (num):
7
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, gewinkelt
Kabel-Ø (max.):
6 mm
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cliff, FC684227R, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 4,27*
1
€ 4,00*
ab € 4,21*
€ 5,55*
Lager 102
72
1
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 7,17*
1
€ 3,50*
ab € 8,76*
€ 10,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helukabel
400038
ab € 0,87*
Zubehör
Tasker
C113
ab € 68,29*
Zubehör
Tasker
C114 BLACK
ab € 0,85*
Zubehör
Tasker
C116
ab € 1,24*
Zubehör
Tasker
C117
ab € 0,67*
Zubehör
Tasker
C118 BLACK
ab € 14,76*
Zubehör
Tasker
C118 WHITE
ab € 0,70*
Zubehör
Tasker
C123
ab € 64,92*
Zubehör
Tasker
C124
ab € 0,51*
Zubehör
Tasker
C128 BLACK
ab € 24,12*
Zubehör
Tasker
C128 BLUE
ab € 1,15*
Zubehör
Tasker
C202
ab € 70,83*
Zubehör
Tasker
C255
ab € 0,82*
Zubehör
Tasker
C257
ab € 1,07*
Zubehör
Tasker
C260 BLUE
ab € 1,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.