Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WAGO 250-212 Federkraftklemmblock 1.50 mm² Polzahl (num) 12 Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736385-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     250-212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Federkraftklemmblock

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
AWG max.: 16 · AWG min.: 24 · Abisolierlänge (max.): 9 mm · Abisolierlänge (min.): 6 mm · Anschluss (Bauelemente): Federklemme,Print · Anzahl Reihen: 1 · Betätigungsrichtung: Schräg zur Leiterplatte · Drahtschutz: Ja · Gehäusematerial: Polyamid · Herst.-Teilenr.: 250-212 · Herstellerfarbe: Grau · Industrieware: Ja · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Nennspannung: 320 V · Nennstrom: 2 A · Polzahl: 12 · Polzahl je Reihe: 12 · Printklemmen-Besonderheiten: mit CAGE CLAMP® · Produkt-Art: Federkraftklemmblock · Produktabmessung, Breite: 43.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.70 mm · Produktabmessung, Länge: 12.00 mm · Rastermaß: 3.50 mm · Serie (Printklemmen): 250 · Steckrichtung: Schräg zur Leiterplatte · Typ (Hersteller-Typ): 250-212 · max. Querschnitt flexibel: 1.50 mm² · max. Querschnitt starr: 1.50 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.20 mm² · min. Querschnitt starr: 0.20 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
16.70 mm
Produktabmessung, Länge:
12.00 mm
Produktabmessung, Breite:
43.50 mm
Nennstrom - gerundet:
2 A
1c. Marke:
WAGO
Industrieware:
Ja
Gehäusematerial:
Polyamid
Printklemmen-Besonderheiten:
mit CAGE CLAMP®
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme | Print
Betätigungsrichtung:
Schräg zur Leiterplatte
Steckrichtung:
Schräg zur Leiterplatte
Serie (Printklemmen):
250
Herst.-Teilenr.:
250-212
Typ (Hersteller-Typ):
250-212
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
320 V
AWG max.:
16
AWG min.:
24
Rastermaß:
3.50 mm
max. Querschnitt flexibel:
1.50 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.20 mm²
max. Querschnitt starr:
1.50 mm²
min. Querschnitt starr:
0.20 mm²
Polzahl (num):
12
Polzahl je Reihe:
12
Abisolierlänge (max.):
9 mm
Abisolierlänge (min.):
6 mm
Drahtschutz:
Ja
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Federkraftklemmblock
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 12-polig, leiterplattenklemme, printklemmen 3,5mm, WAGO, 250-212, 126-8903, Printklemmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,75*
ab € 1,3304*
€ 1,3904*
31 Tage
1
5
€ 6,95*
ab € 1,26*
€ 1,50*
3
€ 4,00*
ab € 1,46*
€ 1,58*
31 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 1,39*
€ 1,61*
Lager 102
138
1
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/350-202
ab € 7,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/350-204
ab € 7,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/350-206
ab € 7,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 2,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 32,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 2,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0348*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0323*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.