Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MA 1 Miniatur-Abgreifklemme Weiß Klemmbereich max.: 4 mm Länge: 41.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736347-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930318107
EAN/GTIN:
     4250260224791
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
sks kontakttechnik abgreifklemme
abgreifklemme
Miniatur-Abgreifklemme MA 1 Crimp

8 A
Weiß

Der flache Teil der Klemmbacken ermöglicht ein kontaktsicheres Anklemmen von dünnsten Drähten bis max. 4 mm Ø. Isolierung aus PA.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Herst.-Teilenr.: 930318107 · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Isolierungsart: Vollisoliert · Klemmbereich max.: 4 mm · Nennspannung: 60 V/DC · Nennstrom: 8 A · Oberflächen-Beschaffenheit: Vernickelt · Produkt-Art: Miniatur-Abgreifklemme · Produktabmessung, Länge: 41.5 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): MA 1 · max. Querschnitt flexibel: 0.5 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.25 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
41.5 mm
Nennstrom - gerundet:
8 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
930318107
Typ (Hersteller-Typ):
MA 1
Nennstrom:
8 A
Nennspannung:
60 V/DC
Klemmbereich max.:
4 mm
max. Querschnitt flexibel:
0.5 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.25 mm²
Kabel-Querschnitt:
0.25 - 0.5 mm²
Anschluss (Details):
Crimpen
RoHS-konform:
Ja
Oberflächen-Beschaffenheit:
Vernickelt
Produkt-Art:
Miniatur-Abgreifklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: krokodilklemme weiß, 4250260224791, SKS Hirschmann, 930318107, MA 1, 787-2445
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
111
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,74*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 2,67*
€ 3,95*
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 4,00*
€ 8,95*
ab € 2,78*
€ 5,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.