Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klauke 1650C6 Gabelkabelschuh 4 mm² 6 mm² Loch-Ø=6.5 mm Unisoliert Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736342-BP
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     1650C6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
klauke gabelkabelschuh 6mm²
Gabelkabelschuh, unisoliert

Metall
Querschnitt (max.): 6 mm²

Schnelle Montage durch direktes Unterschrauben. Pressbereich hartverlötet. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M6 · Herst.-Teilenr.: 1650C6 · Herstellerfarbe: Metall · Inhalt: 1 St. · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Loch-Ø: 6.5 mm · Produkt-Art: Gabelkabelschuh · Querschnitt (max.): 6 mm² · Querschnitt (min.): 4 mm² · Querschnitt-Bereich: 4 - 6 mm² · Stützhülse: Nein · Typ (Hersteller-Typ): 1650C6

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Querschnitt-Bereich:
4 - 6 mm²
1c. Marke:
Klauke
Isolierungsart:
Unisoliert
Gewinde-Maß:
M6
Herst.-Teilenr.:
1650C6
Typ (Hersteller-Typ):
1650C6
Querschnitt (max.):
6 mm²
Loch-Ø:
6.5 mm
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Querschnitt (min.):
4 mm²
Stützhülse:
Nein
Produkt-Art:
Gabelkabelschuh
Weitere Suchbegriffe: klauke gabel-kabelschuh, gabel kabelschuh, 2050001363992, Klauke, 1650C6
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1109*
€ 0,1316*
100
€ 5,15*
ab € 0,1149*
€ 0,1359*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,75*
ab € 0,121*
€ 0,144*
3 Tage
226
100
€ 4,95*
ab € 0,1346*
€ 0,1566*
Lager 102
72
1
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.