Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MA 1 Miniatur-Abgreifklemme Schwarz Klemmbereich max.: 4 mm Länge: 41.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736266-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930318100
EAN/GTIN:
     4250260224739
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
SKS Hirschmann MA 1 Miniatur-Abgreifklemme Schwarz Klemmbereich max.: 4 mm Länge: 41.5 mm 1 St.

Miniatur-Abgreifklemme MA 1 Crimp

8 A
Schwarz

Der flache Teil der Klemmbacken ermöglicht ein kontaktsicheres Anklemmen von dünnsten Drähten bis max. 4 mm Ø. Isolierung aus PA.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolierungsart: Vollisoliert · Klemmbereich max.: 4 mm · Nennspannung: 60 V/DC · Nennstrom: 8 A · Oberflächen-Beschaffenheit: Vernickelt · Produktabmessung, Länge: 41.5 mm · max. Querschnitt flexibel: 0.5 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.25 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
41.5 mm
Nennstrom - gerundet:
8 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
930318100
Typ (Hersteller-Typ):
MA 1
Nennstrom:
8 A
Nennspannung:
60 V/DC
Klemmbereich max.:
4 mm
max. Querschnitt flexibel:
0.5 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.25 mm²
Kabel-Querschnitt:
0.25 - 0.5 mm²
Anschluss (Details):
Crimpen
RoHS-konform:
Ja
Oberflächen-Beschaffenheit:
Vernickelt
Produkt-Art:
Miniatur-Abgreifklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: sks kontakttechnik abgreifklemme, 4250260224739, SKS Hirschmann, 930318100, MA 1, 787-2423
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
147
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,39*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 3,49*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,98*
€ 4,41*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,76*
€ 5,25*
1 Tag
184
pro Paket
€ 14,99*
ab € 5,75*
€ 9,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,38*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,88*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 106,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.