Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klauke 1630C4 Gabelkabelschuh 1.50 mm² 2.50 mm² Loch-Ø=4.3 mm Unisoliert Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736233-BP
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     1630C4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
klauke quetschkabelschuh 1,5-2,5 qm...
Gabelkabelschuh, unisoliert

Metall
Querschnitt (max.): 2.50 mm²

Schnelle Montage durch direktes Unterschrauben. Pressbereich hartverlötet. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M4 · Herst.-Teilenr.: 1630C4 · Herstellerfarbe: Metall · Inhalt: 1 St. · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Loch-Ø: 4.3 mm · Produkt-Art: Gabelkabelschuh · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 1.50 mm² · Querschnitt-Bereich: 1.50 - 2.50 mm² · Stützhülse: Nein · Typ (Hersteller-Typ): 1630C4

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Querschnitt-Bereich:
1.50 - 2.50 mm²
1c. Marke:
Klauke
Isolierungsart:
Unisoliert
Gewinde-Maß:
M4
Herst.-Teilenr.:
1630C4
Typ (Hersteller-Typ):
1630C4
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Loch-Ø:
4.3 mm
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Querschnitt (min.):
1.50 mm²
Stützhülse:
Nein
Produkt-Art:
Gabelkabelschuh
Weitere Suchbegriffe: klauke gabel-kabelschuh, gabel kabelschuh, 2050001363954, Klauke, 1630C4
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0654*
€ 0,0776*
100
€ 5,15*
ab € 0,0675*
€ 0,08*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,75*
ab € 0,0714*
€ 0,0847*
3 Tage
1400
100
€ 6,50*
ab € 0,0799*
€ 0,0946*
Lager 102
234
1
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.