Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180914 Stoßverbinder 25 mm² Unisoliert Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736215-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
cimco quetschverbinder
Cimco 180914 Stoßverbinder 25 mm² Unisoliert Metall 1 St.

Stoßverbinder, unisoliert

Galvanisch verzinnter Stoßverbinder, auch geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 10 mm · Herstellerfarbe: Metall · Innen-Durchmesser: 7 mm · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Maßangaben: (L x Ø i x Ø e) 38 x 7 x 10 mm · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Querschnitt (max.): 25 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x Ø i x Ø e) 38 x 7 x 10 mm
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Länge:
38 mm
Maßangaben:
(L x Ø i x Ø e) 38 x 7 x 10 mm
Querschnitt-Bereich:
25 mm² (max)
Marke:
Cimco
Innen-Durchmesser:
7 mm
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
180914
Typ (Hersteller-Typ):
180914
Querschnitt (max.):
25 mm²
Außen-Durchmesser:
10 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stoßverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, 2050001146069, Cimco, 180914
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5691*
€ 0,7191*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,57164*
€ 0,72164*
27 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6703*
€ 0,8403*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,67699*
€ 0,90699*
Lager 102
159
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180908
ab € 0,19217*
Ähnlich
Cimco
180918
ab € 0,77*
Ähnlich
Cimco
180900
ab € 0,0756*
Ähnlich
Cimco
180902
ab € 0,08075*
Ähnlich
Cimco
180904
ab € 0,0951*
Ähnlich
Cimco
180906
ab € 0,112*
Ähnlich
Cimco
180910
ab € 0,2726*
Ähnlich
Cimco
180912
ab € 0,36*
Ähnlich
Cimco
180916
ab € 0,5882*
Ähnlich
Cimco
180920
ab € 1,03*
Ähnlich
Cimco
180924
ab € 1,7682*
Ähnlich
Cimco
180926
ab € 2,19*
Ähnlich
Cimco
180928
ab € 2,5564*
Ähnlich
Cimco
180930
ab € 2,8864*
Ähnlich
Cimco
180922
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.