Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cimco 180908 Stoßverbinder 6 mm² Unisoliert Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736179-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
cimco quetschverbinder
Stoßverbinder, unisoliert

Galvanisch verzinnter Stoßverbinder, auch geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 6.5 mm · Herst.-Teilenr.: 180908 · Herstellerfarbe: Metall · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 3.5 mm · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Maßangaben: (L x Ø i x Ø e) 24 x 3.5 x 6.5 mm · Produkt-Art: Stoßverbinder · Produktabmessung, Länge: 24 mm · Querschnitt (max.): 6 mm² · Querschnitt-Bereich: 6 mm² (max) · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 180908

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x Ø i x Ø e) 24 x 3.5 x 6.5 mm
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Länge:
24 mm
Maßangaben:
(L x Ø i x Ø e) 24 x 3.5 x 6.5 mm
Querschnitt-Bereich:
6 mm² (max)
1c. Marke:
Cimco
Innen-Durchmesser:
3.5 mm
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
180908
Typ (Hersteller-Typ):
180908
Querschnitt (max.):
6 mm²
Außen-Durchmesser:
6.5 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer, verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stoßverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, 2050001146038, Cimco, 180908
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,1918*
€ 0,2118*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,75*
ab € 0,2032*
€ 0,2332*
1
€ 5,15*
ab € 0,20*
€ 0,27*
3 Tage
59
100
€ 4,95*
ab € 0,2686*
€ 0,3086*
Lager 102
187
1
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180918
ab € 0,95*
Ähnlich
Cimco
180900
ab € 0,07658*
Ähnlich
Cimco
180902
ab € 0,08134*
Ähnlich
Cimco
180904
ab € 0,09674*
Ähnlich
Cimco
180906
ab € 0,11679*
Ähnlich
Cimco
180910
ab € 0,262*
Ähnlich
Cimco
180924
ab € 1,64*
Ähnlich
Cimco
180926
ab € 2,04*
Ähnlich
Cimco
180928
ab € 2,27*
Ähnlich
Cimco
180930
ab € 2,60*
Ähnlich
Cimco
180912
ab € 0,3791*
Ähnlich
Cimco
180914
ab € 0,55908*
Ähnlich
Cimco
180920
ab € 1,14*
Ähnlich
Cimco
180916
ab € 0,6582*
Ähnlich
Cimco
180922
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.