Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W & P Products 343-50-60-1 Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2 mm Polzahl Gesamt: 50 Anzahl Reihen: 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735894-BP
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     343-50-60-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
W & P Products 343-50-60-1 Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2 mm Polzahl Gesamt: 50 Anzahl Reihen: 2 1 St.

Pfostenverbinder RM 2,00

Polzahl Gesamt 50
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial (Details): Thermoplastischer Kunststoff · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: Vergoldet · Kontaktoberfläche Steckseite: Vergoldet · Nennspannung: 500 V/AC · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 50 · Polzahl je Reihe: 25 · Produktabmessung, Breite: 55.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.8 mm · Produktabmessung, Länge: 4.2 mm · Rastermaß: 2 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 4.2 x 55.2 x 8.8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
8.8 mm
Produktabmessung, Länge:
4.2 mm
Produktabmessung, Breite:
55.2 mm
Marke:
W & P Products
Polzahl Gesamt:
50
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Kontaktoberfläche Printseite:
Vergoldet
Herst.-Teilenr.:
343-50-60-1
Typ (Hersteller-Typ):
343-50-60-1
Ausführung (allgemein):
Gerade
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
500 V/AC
Rastermaß:
2 mm
Polzahl je Reihe:
25
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste
Isolationsmaterial (Details):
Thermoplastischer Kunststoff
Isolations-Widerstand:
> 10<sup>9</sup> Ω
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Temperaturbereich (Details):
-40 - +105 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, w & p products buchsenleiste, pfosten steckverbinder, raster 2,0 leiterplattensteckverbinder, W & P Products, 343-50-60-1, wannenbuchse, wannenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 2,33*
Lager 102
107
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,35*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,97*
€ 27,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120167
ab € 23,26*
Sonstiges
W & P Products
635-50-2-00
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.