Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

W & P Products 343-40-60-1 Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2 mm Polzahl Gesamt: 40 Anzahl Reihen: 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735882-BP
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     343-40-60-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Pfostenverbinder RM 2,00

Polzahl Gesamt 40
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herst.-Teilenr.: 343-40-60-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial: Thermoplastischer Kunststoff · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: Vergoldet · Kontaktoberfläche Steckseite: Vergoldet · Nennspannung: 500 V/AC · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 40 · Polzahl je Reihe: 20 · Produkt-Art: Pfosten-Steckverbinder · Produktabmessung, Breite: 45.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.8 mm · Produktabmessung, Länge: 4.2 mm · Rastermaß: 2 mm · RoHS-konform: Ja · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 343-40-60-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 4.2 x 45.2 x 8.8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
8.8 mm
Produktabmessung, Länge:
4.2 mm
Produktabmessung, Breite:
45.2 mm
1c. Marke:
W & P Products
Polzahl Gesamt:
40
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Kontaktoberfläche Printseite:
Vergoldet
Herst.-Teilenr.:
343-40-60-1
Typ (Hersteller-Typ):
343-40-60-1
Ausführung (allgemein):
Gerade
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
500 V/AC
Rastermaß:
2 mm
Polzahl je Reihe:
20
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste
Isolationsmaterial (Details):
Thermoplastischer Kunststoff
Isolations-Widerstand:
> 10<sup>9</sup> Ω
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Temperaturbereich (Details):
-40 - +105 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: w & p products buchsenleiste, pfosten steckverbinder, W & P Products, 343-40-60-1, wannenbuchse, wannenstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,07*
Lager 102
122
1
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.