Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klauke 6R12 Rohrkabelschuh 180 ° M12 50 mm² Loch-Ø: 13 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735810-BP
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     6R12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
Rohrkabelschuh
Rohrkabelschuh, unisoliert

Loch-Ø: 13 mm
Querschnitt (max.): 50 mm²

Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter und mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gewinde-Maß: M12 · Herst.-Teilenr.: 6R12 · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Loch-Ø: 13 mm · Produkt-Art: Rohrkabelschuh · Querschnitt (max.): 50 mm² · Typ (Hersteller-Typ): 6R12

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Klauke
Gewinde-Maß:
M12
Herst.-Teilenr.:
6R12
Typ (Hersteller-Typ):
6R12
Ausführung (allgemein):
Ohne Sichtloch
Querschnitt (max.):
50 mm²
Loch-Ø:
13 mm
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Kupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Rohrkabelschuh
Weitere Suchbegriffe: klauke rohrkabelschuh m12, rohrkabelschuh klauke, rohrkabelschuh, 2050001416421, Klauke, 6R12
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
190
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,29*
€ 1,53*
3 Tage
56
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4945*
€ 1,6145*
2 Tage
52
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 1,3685*
€ 1,7985*
1
pro Stück
€ 5,15*
ab € 1,40*
€ 1,83*
Lager 102
119
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.