Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cliff DC-12A Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 5.5 mm 2.1 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735754-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC681485
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 5.5mm
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
Netzgeräte-Einbaukupplung Printmontage


5.5 mm
2.1 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herst.-Teilenr.: FC681485 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 5.5 mm · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 5 A · Produkt-Art: Niedervolt-Steckverbinder · RoHS-konform: Ja · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Stift-Ø: 2.1 mm · Typ (Hersteller-Typ): DC-12A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
5 A
1c. Marke:
Cliff
Innen-Durchmesser:
5.5 mm
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
FC681485
Typ (Hersteller-Typ):
DC-12A
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
12 V
Stift-Ø:
2.1 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, Einbau horizontal
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cliff, FC681485, DC-12A, Niedervoltstecker, Hohlstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,23*
1
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 1,28*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,46*
2 Tage
239
1
€ 7,95*
ab € 0,621*
€ 2,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NINIGI
PC-GP2.1N
ab € 0,57*
Zubehör
Schurter
4840.1201
ab € 1,87*
Zubehör
Cliff Electronics
FC68147 DCPP1
ab € 0,56*
Zubehör
Switchcraft-Conxall
S760K
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.