Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-735633-BP Herst.-Nr.: NA2M-D2B-TX EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Neutrik NA2M-D2B-TX XLR-Adapter XLR-Stecker - Cinch-Buchse 1 St.
Miniatur Transformator Symmetrie Adapter
XLR-Adapter XLR-Stecker-Cinch-Buchse
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): XLR-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | XLR-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Cinch-Buchse | Marke: | Neutrik | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | NA2M-D2B-TX | Typ (Hersteller-Typ): | NA2M-D2B-TX | Ausführung (allgemein): | 3-poliger XLR Stecker - Cinch / Phono Buchse|ツ| rot codiert | Steckverbinder-Bauform: | Adapter|ツ| gerade | Produkt-Art: | XLR-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cinch Stecker, Cinchstecker, Cinch Steckverbinder, Adapter XLR, XLR Adapter, XLR Steckverbinder, cinchstecker neutrik, cinch steckverbinder, xlr steckverbinder stecker, Neutrik, NA2M-D2B-TX, xlr adapter, adapter xlr |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,27* | € 45,40* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,52* | € 45,41* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 34,28* | € 61,57* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 47,12* | € 61,62* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,78* | € 86,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|