Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WAGO 2002-3204 Dreistock-Durchgangsklemme 5.20 mm Zugfeder Belegung: N, N, N Blau 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735489-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-3204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago 2002-1201 durchgangsklemme
Dreistockklemmen


TOPJOB®S
CAGE CLAMP®

Technische Daten:
AWG max.: 14 · AWG min.: 22 · Abisolierlänge (max.): 12 mm · Abisolierlänge (min.): 10 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Anzahl Reihen: 3 · Belegung: N,N,N · Herst.-Teilenr.: 2002-3204 · Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: 1 St. · Klemmenbreite: 5.20 mm · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 24 A · Polzahl: 6 · Polzahl je Reihe: 2 · Produkt-Art: Dreistock-Durchgangsklemme · Produktabmessung, Breite: 5.20 mm · Typ (Hersteller-Typ): 2002-3204 · max. Querschnitt flexibel: 2.50 mm² · max. Querschnitt starr: 4 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.25 mm² · min. Querschnitt starr: 0.25 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Breite:
5.20 mm
Nennstrom - gerundet:
24 A
1c. Marke:
WAGO
Belegung:
N
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
2002-3204
Typ (Hersteller-Typ):
2002-3204
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
500 V
AWG max.:
14
AWG min.:
22
Klemmenbreite:
5.20 mm
max. Querschnitt flexibel:
2.50 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.25 mm²
max. Querschnitt starr:
4 mm²
min. Querschnitt starr:
0.25 mm²
Polzahl (num):
6
Polzahl je Reihe:
2
Abisolierlänge (max.):
12 mm
Abisolierlänge (min.):
10 mm
Anzahl Reihen:
3
Produkt-Art:
Dreistock-Durchgangsklemme
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen blau, WAGO, 2002-3204, 758-1723, Anreihklemmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,75*
ab € 1,9249*
€ 2,0449*
25 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 2,05*
€ 2,18*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,0798*
€ 2,1998*
33 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,0835*
€ 2,2035*
Lager 102
95
1
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,337* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-131
ab € 0,1392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0809*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,0781*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-3291
ab € 0,27864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-3292
ab € 0,29355*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,17909*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,32327*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,52224*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6936*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,7452*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,0484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,1856*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.