| |
|
| Artikel-Nr.: 102-735488-BP Herst.-Nr.: 0205003/K EAN/GTIN: 4011376706591 |
| |
|
| | |
| BKL Electronic 0205003/K Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Schwarz 1 St.
Lautsprecher-Steckverbinder
Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Herstellerfarbe: Schwarz · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | BKL Electronic | Knickschutz (Ja/Nein): | Ja | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Herst.-Teilenr.: | 0205003/K | Typ (Hersteller-Typ): | 0205003/K | Polzahl (num): | 2 | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gerade | Kontaktmaterial: | Vernickelt | Gehäuseart: | Schraubgehäuse | Produkt-Art: | Lautsprecher-Steckverbinder | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,56* | € 0,92* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,57* | € 1,01* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,68* | € 2,11* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,34* | € 10,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,03* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|