Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2006-1307 Schutzleiterklemme 7.50 mm Zugfeder Belegung: PE Grün, Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735399-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
WAGO 2006-1307 Schutzleiterklemme 7.50 mm Zugfeder Belegung: PE Grün,Gelb 1 St.

Durchgangsklemme Serie 2006


TOPJOB®S
CAGE CLAMP®

Mit der Serie 2006 ist einfaches Stecken von eindrähtigen und flexiblen, mit aufgecrimpter Aderendhülse versehenen, Leitern möglich.

Technische Daten:
AWG max.: 8 · AWG min.: 20 · Abisolierlänge (max.): 15 mm · Abisolierlänge (min.): 13 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Anzahl Reihen: 1 · Belegung: PE · Herstellerfarbe: Grün,Gelb · Klemmenbreite: 7.50 mm · Nennstrom: 41 A · Polzahl (num): 3 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Breite: 7.50 mm · max. Querschnitt flexibel: 10 mm² · max. Querschnitt starr: 6 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.50 mm² · min. Querschnitt starr: 0.50 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün | Gelb
Produktabmessung, Breite:
7.50 mm
Nennstrom - gerundet:
41 A
Marke:
WAGO
Belegung:
PE
Farbe:
grün | gelb
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
2006-1307
Typ (Hersteller-Typ):
2006-1307
Nennstrom:
41 A
AWG max.:
8
AWG min.:
20
Klemmenbreite:
7.50 mm
max. Querschnitt flexibel:
10 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.50 mm²
max. Querschnitt starr:
6 mm²
min. Querschnitt starr:
0.50 mm²
Polzahl (num):
3
Polzahl je Reihe:
3
Abisolierlänge (max.):
15 mm
Abisolierlänge (min.):
13 mm
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Schutzleiterklemme
Weitere Suchbegriffe: Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, durchgangsklemme grün gelb wago, reihenklemmen wago, reihenklemmen, 2050000596704, WAGO, 2006-1307, 507-6838, Anreihklemmen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,9508*
€ 3,1808*
2 Tage
17
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,14*
€ 3,79*
1 Tag
54
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,16659*
€ 3,81659*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,35*
€ 4,04*
Lager 102
80
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-115
ab € 0,2352*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1391
ab € 0,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-191
ab € 5,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-402
ab € 0,2924*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-403
ab € 0,538*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405
ab € 1,1248*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-434
ab € 1,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 101,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 37,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1498*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-191
ab € 0,8664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 16,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 10,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 11,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 2,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.