Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

W & P Products 635-26-1-00 Stiftleiste Rastermaß: 2 mm Polzahl Gesamt: 26 Anzahl Reihen: 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735394-BP
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     635-26-1-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
w & p products stiftleiste
stiftleiste
Wannenstiftleiste RM 2,00

Polzahl Gesamt 26
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herst.-Teilenr.: 635-26-1-00 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial (Details): Thermoplastischer Kunststoff · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennspannung: 125 V/AC · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 26 · Polzahl je Reihe: 13 · Produkt-Art: Stiftleiste · Produktabmessung, Breite: 33.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.6 mm · Produktabmessung, Länge: 5.5 mm · Rastermaß: 2 mm · RoHS-konform: Ja · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 635-26-1-00

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 5.5 x 33.2 x 8.6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
8.6 mm
Produktabmessung, Länge:
5.5 mm
Produktabmessung, Breite:
33.2 mm
1c. Marke:
W & P Products
Polzahl Gesamt:
26
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Herst.-Teilenr.:
635-26-1-00
Typ (Hersteller-Typ):
635-26-1-00
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
125 V/AC
Rastermaß:
2 mm
Polzahl je Reihe:
13
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste, gerade
Isolationsmaterial (Details):
Thermoplastischer Kunststoff
Isolations-Widerstand:
5 x 10<sup>8</sup> Ω
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Temperaturbereich (Details):
-40 - +105 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: W & P Products, 635-26-1-00, wannenbuchse, wannenstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 0,89*
Lager 102
127
1
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
W & P Products
343-26-60-1
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.