Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann AK 10 Krokodilklemme Rot Klemmbereich max.: 6 mm Länge: 53 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735310-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930126101
EAN/GTIN:
     4250260205332
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot
abgreifklemme
SKS Hirschmann AK 10 Krokodilklemme Rot Klemmbereich max.: 6 mm Länge: 53 mm 1 St.

Abgreifklemmen AK 10

4 mm

Vollisoliert, mit Feindrahtfläche, geeignet für Steckanschluss 4 mm Ø (Bananenstecker).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Rot · Isolierungsart: Vollisoliert · Klemmbereich max.: 6 mm · Nennspannung: 60 V/DC · Nennstrom: 6 A · Produktabmessung, Länge: 53 mm · Weitere technische Daten: Durchgangswiderstand: 15 mΩ · Griffstück-Ø 10 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
53 mm
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 4 mm
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
930126101
Typ (Hersteller-Typ):
AK 10
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
60 V/DC
Klemmbereich max.:
6 mm
Anschluss (Details):
Steckanschluss
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: sks kontakttechnik abgreifklemme, 4250260205332, SKS Hirschmann, 930126101, AK 10, 738-979
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,63*
€ 0,95*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 1,35*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,91*
€ 1,35*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,96*
€ 1,47*
Lager 102
1115
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930126102
ab € 0,87*
Zubehör
Hirschmann
930126103
ab € 0,91*
Zubehör
Hirschmann
930126104
ab € 0,73*
Zubehör
Hirschmann
930126100
ab € 0,63*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,65*
Zubehör
Binder
1701122-04/RS
ab € 9,01*
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 1,49*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 54,53*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934060101
ab € 2,16*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065101
ab € 2,87*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 24,01*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 105,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.