Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker zum Verschrauben und Vergießen CO_GSSA 300 Pole:3 + PE 935-980-059 Hirschmann Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735257-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     935-980-059
EAN/GTIN:
     4002044197704
Suchbegriffe:
Ventilstecker
ventilstecker 3 polig hirschmann
ventilstecker 3polig
hirschmann ventilstecker
Gerätestecker zum Verschrauben und Vergießen CO_GSSA 300 Pole:3 + PE 935-980-059 Hirschmann Inhalt: 1 St.

Gerätestecker zum Verschrauben und Vergießen

Technische Daten:
Passend für (Details): GDSN-Serie · Pole: 3 + PE · Polzahl (num): 3 · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Kontaktbelegung Industriestandard 9,4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3 + PE
Passend für (Details):
GDSN-Serie
Marke:
Hirschmann
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Herst.-Teilenr.:
935-980-059
Typ (Hersteller-Typ):
CO_GSSA 300
Ausführung (allgemein):
eckig
Polzahl (num):
3
Nennspannung (Details):
250 V
Nennstrom (Details):
4 A
Typ:
GSSA 300
Verschmutzungsgrad:
3
Pole:
3 + PE
Anschluss (Details):
Löten
Temperaturbereich (Details):
-40 - 125 °C
Weitere Suchbegriffe: 4002044197698, Hirschmann, 935-980-059, CO_GSSA 300
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,08*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 2,09*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,37*
€ 2,31*
Lager 102
338
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,25*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,27*
€ 20,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8118231
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.