Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hirschmann 932 512-106-1 Netz-Steckverbinder STASAP Gesamtpolzahl: 5 + PE 6 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735244-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932 512-106-1
EAN/GTIN:
     4002044187668
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Aufbaustecker

Technische Daten:
Gesamtpolzahl: 5 + PE · Herst.-Teilenr.: 932 512-106-1 · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 6 A · Polzahl: 5 · Produkt-Art: Netz-Steckverbinder · Serie (Netzsteckverbinder): STASAP · Typ (Hersteller-Typ): STASAP 5 · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
5 + PE
Nennstrom - gerundet:
6 A
1c. Marke:
Hirschmann
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Serie (Netzsteckverbinder):
STASAP
Herst.-Teilenr.:
932 512-106-1
Typ (Hersteller-Typ):
STASAP 5
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
400 V
Polzahl (num):
5
Produkt-Art:
Netz-Steckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,15*
ab € 4,0911*
€ 4,1911*
200
Frei Haus
ab € 4,1293*
€ 4,2293*
1
€ 4,00*
ab € 3,98*
€ 5,22*
1 Tag
53
1
€ 5,95*
ab € 4,22*
€ 5,68*
Lager 102
191
1
Frei Haus
ab € 6,64*
€ 7,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
732045001 STASI 3
ab € 1,01*
Zubehör
Hirschmann
STASI 3
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.