Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker zum Verschrauben und Vergießen GSSA 200 Pole:2 + PE 933 117-100-1 Hirschmann Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735243-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     933 117-100-1
EAN/GTIN:
     4002044197674
Suchbegriffe:
Ventilstecker
hirschmann ventilstecker
ventilstecker 2 polig
Gerätestecker zum Verschrauben und Vergießen GSSA 200 Pole:2 + PE 933 117-100-1 Hirschmann Inhalt: 1 St.

Gerätestecker zum Verschrauben und Vergießen

Technische Daten:
Passend für (Details): GDSN-Serie · Pole: 2 + PE · Polzahl (num): 2 · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Kontaktbelegung Industriestandard 9,4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Passend für (Details):
GDSN-Serie
Marke:
Hirschmann
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Herst.-Teilenr.:
933 117-100-1
Typ (Hersteller-Typ):
GSSA 200
Ausführung (allgemein):
eckig
Polzahl (num):
2
Nennspannung (Details):
250 V
Nennstrom (Details):
4 A
Typ:
GSSA 200
Verschmutzungsgrad:
3
Pole:
2 + PE
Anschluss (Details):
Löten
Temperaturbereich (Details):
-40 - 125 °C
Weitere Suchbegriffe: 4002044197674, Hirschmann, 933 117-100-1, GSSA 200, 156-1332
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 1,51*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,236*
€ 2,004*
Lager 102
500
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,71*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,92*
€ 2,90*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,42*
€ 10,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
730 233-002-1
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.