Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker GMD-Serie Schwarz GSA-U 2000 N LO Pole:2 + PE 933 378-100-1 Hirschmann Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735242-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     933 378-100-1
EAN/GTIN:
     4002044197520
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Gerätestecker GMD-Serie Schwarz GSA-U 2000 N LO Pole:2 + PE 933 378-100-1 Hirschmann Inhalt: 1 St.

Gerätestecker GMD-Serie

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Pole: 2 + PE · Polzahl (num): 2 · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Leitungsverschraubung PG 13.5/metrisch

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Hirschmann
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Herst.-Teilenr.:
933 378-100-1
Typ (Hersteller-Typ):
GSA-U 2000 N LO
Polzahl (num):
2
Nennspannung (Details):
400 V
Nennstrom (Details):
16 A
Verschmutzungsgrad:
3
Beschreibung:
Lötöse
Pole:
2 + PE
Anschluss (Details):
Löten
Temperaturbereich (Details):
-40 - +125 °C
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9989*
€ 1,1989*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 1,61*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,71*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,15*
€ 1,89*
Lager 102
93
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
730843002 GSA 200-4 NBR light brown
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.